Molex コネクタハウジング メス 12極 2列 3.2mm MX120Gシリーズ
仕様
極数 = 12
行数 = 2
ピッチ = 3.2mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = MX120G
併用可能製品 = MX120Gシールドコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 34.89mm
幅 = 29.74mm
ハウジング材質 = ナイロン
MX120Gメスコンタクトについては、代表品番 ; 774-1020 774-1020 を参照してください。. Molex MX120Gシールドシュラウドレセプタクルアセンブリ(ラッチ付き). Molex MX120G IP67等級シールドレセプタクルアセンブリ圧着済みコンタクトは、クリック音が聞こえるまでそのまま挿入します。MX120G IP67等級シールドレセプタクルアセンブリの未結線の回路については、キャビティプラグ(品番 ; 774-1032 774-1032 )が用意されており、これもクリック音が聞こえるまで、任意のポジションに簡単に挿入できます。
長さ(mm)152
幅(mm)112
高さ(mm)26
質量(g)62
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)
行数 = 2
ピッチ = 3.2mm
オス/メス = メス
実装タイプ = ケーブルマウント
シリーズ = MX120G
併用可能製品 = MX120Gシールドコネクタ
接続方向 = ストレート
長さ = 34.89mm
幅 = 29.74mm
ハウジング材質 = ナイロン
MX120Gメスコンタクトについては、代表品番 ; 774-1020 774-1020 を参照してください。. Molex MX120Gシールドシュラウドレセプタクルアセンブリ(ラッチ付き). Molex MX120G IP67等級シールドレセプタクルアセンブリ圧着済みコンタクトは、クリック音が聞こえるまでそのまま挿入します。MX120G IP67等級シールドレセプタクルアセンブリの未結線の回路については、キャビティプラグ(品番 ; 774-1032 774-1032 )が用意されており、これもクリック音が聞こえるまで、任意のポジションに簡単に挿入できます。
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1322:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30