サイクルポート 3台用

サイクルポート 3台用 YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

自転車3台がらくらく収納できる。自分で作るDIYサイクルポート(クリアボード仕様/波板仕様の2種類展開)。
横からの雨風も防げる3面囲い設計。
高さ120cmのパネルを3面に取り付けることで幅広く自転車を保護。
支柱などの本体構造部材はサビにも強いアルミ製で丈夫。
強い風が吹いても安心。雨樋鎖付き。

用途自宅や職場、集会所、手狭になった駐輪場の増設にも。DIY 簡易サイクルポート。サイクルガレージ。風雨から自転車を守る。 付属品プラスチックフック4個付(お好みの場所に取り付けて物干し竿などを引っかけることができます)/雨樋鎖2本付 質量(kg)32 肉厚(mm)アルミ部:1.0 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1325×1235×1720-1850 材質(支柱)アルミ 組立時間約60分以上 支柱サイズ(mm)45×45 収容数3台 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×1840×1900 内容量1セット
注意
※カーポートと同様に設置工事が必要になります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58279367 LCP-3S 2.0mmクリアボード仕様
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58279376 LCP-3W 0.8mm波板仕様
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58279367
2021-07-08
用途:
自転車置き場に最適

取扱説明書が分かりやすく、少しの補助だけでほぼ1人で組み立てられました。
アンカー無しでも比較的安定しており、価格的にも満足です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする