三菱電機
BACnetネットワークユニット
仕様
BACnet(R)システム対応、コントローラ/ワークステーション●IPバージョン:IPv6/IPv4●通信モード:全二重/半二重
タイプ
BACnet(R)
伝送速度(bps)
100M/10M
伝送方法
ベースバンド
最大セグメント長(m)
100(スイッチングハブとノード間の長さ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58286595
RJ71BAC96
オープン
¥
619,800
¥
681,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください