MESインタフェースユニット

MESインタフェースユニット - 三菱電機
仕様●インタフェース:(Ethernetポート)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T●時計:CPUユニット(マルチCPUシステム時は1号機CPU)から取得質量(kg)0.25接続方式(Ethernet)IPv4チャンネル数2チャンネル(Ethernet)機能Ethernetポート(サポート):オートネゴシエーション(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tを自動認識)、オートMDI/MDI-X(ストレート/クロス自動認識)通信方式(Ethernetポート)全二重/半二重消費電流(A)(DC5V内部)1.25外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110適合コネクタEthernetポート(外部配線):RJ45伝送方法(Ethernetポート)ベースバンド入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点)伝送速度Ethernetポート(データ):10Mbps(10BASE-T)/100Mbps(100BASE-TX)/1000Mbps(1000BASE-T)最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58286638RD81MES96N
253,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする