RT ルーガービッジ 45L-D(トートバッグ/ゴミ箱)

RT ルーガービッジ 45L-D(トートバッグ/ゴミ箱) ルートート RT ルーガービッジ 45L-D(トートバッグ/ゴミ箱) ルートート RT ルーガービッジ 45L-D(トートバッグ/ゴミ箱) ルートート RT ルーガービッジ 45L-D(トートバッグ/ゴミ箱) ルートート RT ルーガービッジ 45L-D(トートバッグ/ゴミ箱) ルートート

軽量で大容量。屋内外で使えるゴミ箱にもなるトートバッグ「ルー・ガービッジ」
目的地でゴミ箱をセットすればダストボックスに早変わり
ゴミの持ち帰りやゴミ出しもスマートに行えます
勿論インテリアとして部屋においても楽しめます

材質ポリプロピレン/ドットボタン A-sp 4 芯材80%PETボトル再生ポリエステル ポケット外側1カ所、ぺグループ付き 持ち手寸法(mm)235 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)40×44×25 内容量1個
注意
※保管の際は、温度および湿度の低い風通しのよい場所に保管し、重ね置きなどはお避けください。
※直接アイロンをあてないでください。
※濃色品は摩擦、水濡れにより色落ち、色移りすることがありますので淡色のものとの組み合わせの際には十分ご注意ください。
※気温の上昇する室内や車内等に長時間放置されますと移染する恐れがございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58309449 968001
850
849
934 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする