クリーナー

クリーナー BOSCH(ボッシュ)

一般ゴミ12L、液体8.5Lの吸じんが可能です。DIYや家のメンテナンス等の作業での必要充分な吸じん容量と、可搬性に優れた、軽量コンパクトなボディを実現しました。
一体収納が可能で、収納スペースもコンパクトに。本体にホースを巻き付け固定するホースバンド、電源ケーブルフック、パイプ&ノズルホルダーと収納に関する装備も充実。
メインフィルターも乾湿両用。一般ゴミ⇔液体の吸引時に、わずらわしいフィルター交換は不要です。様々な粉塵に対応した高性能フィルターです。
6.9Kgと軽量・コンパクトで取り回しの良いボディは、屋内、屋外の作業を選ばず、車載して持ち運ぶ場合も収まり場所に困りません。
ブロワ機能付き。本体後ろの接続部にホースを接続すればブロワとしても使用可能です。
大型キャスターは段差や溝等に車輪をとられにくく安定した移動が可能です。

用途一般ゴミ・水・液体・泥・砂・粉じん等の吸じん 付属品ホース、延長パイプ2本、ノズル、床用ノズル(ノズルブラシ付)、すき間ノズル、(DIY電動工具接続用)ノズルアダプター、ペーパーバッグ1枚 質量(kg)6.9 電源(V)100(50-60Hz) 電力(W)900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×431 集塵容量(L)12(一般ごみ)/8.5(液体) 風量(m3/min)3.5 電源コード(m)4 真空度(hPa)210 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58309677 VAC115
24,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする