軒下用LEDダウンライト 350形Φ200拡散 調光

軒下用LEDダウンライト 350形Φ200拡散 調光 Panasonic(パナソニック)

グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 電圧(V)100~242 消費電力(W)30.7 材質【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明) 仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE 埋込穴(Φmm)200 埋込高(mm)109 質量(kg)1.5 光源寿命60000時間(光束維持率80%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58345499 XNW3581WVLZ9 3545 115.4 3500 【本体】NDW46837W【電源ユニット】NNK35015N LZ9 温白色
60,400
 
 
取扱い終了
58345508 XNW3581WWLZ9 3575 116.4 4000 【本体】NDW46836W【電源ユニット】NNK35015N LZ9 白色
60,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58345499 XNW3581WVLZ9 19659267 XNW3581WVLJ9 XNW3581WVLJ9 軒下DL350形Φ200拡散3500K Panasonic(パナソニック) 19659267 軒下DL350形Φ200拡散3500K Panasonic(パナソニック) 1組 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58345508 XNW3581WWLZ9 19659276 XNW3581WWLJ9 XNW3581WWLJ9 軒下DL350形Φ200拡散4000K Panasonic(パナソニック) 19659276 軒下DL350形Φ200拡散4000K Panasonic(パナソニック) 1組 18,980 税込20,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする