曜日別特売

セレブイジェーネ

セレブイジェーネ - オカモト[安全靴・作業靴]セレブイジェーネ - オカモト[安全靴・作業靴]セレブイジェーネ - オカモト[安全靴・作業靴]セレブイジェーネ - オカモト[安全靴・作業靴]

Rohs2規制に対応し、抗菌SIAAマークを取得している抗菌性・防カビ性を有した軟質ビニールシートです。

用途間仕切り、カバー、養生形状ビニールカーテン幅(mm)980長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅への配送は不可となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
引張強度(N)
伸び(%)
引裂強度(N)
耐寒性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
583663860.2×980×50m9800.2粉ふり透明たて:72.0、よこ:59.8たて:310、よこ:330たて:22.5、よこ:24.6-30℃可
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
583663950.3×980×50m9800.3粉ふり透明たて:86.7、よこ:78.6たて:300、よこ:300たて:32.6、よこ:31.5-30℃可
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
583664040.2×980×50m9800.2梨地クリアたて:66.6、よこ:57.6たて:310、よこ:310たて:24.1、よこ:22.6-25℃可
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
583664130.3×980×50m9800.3梨地クリアたて:98.2、よこ:81.2たて:330、よこ:310たて:31.3、よこ:32.0-25℃可
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする