曜日別特売

足踏み式消毒液スタンド

足踏み式消毒液スタンド - みのる産業足踏み式消毒液スタンド - みのる産業足踏み式消毒液スタンド - みのる産業足踏み式消毒液スタンド - みのる産業
(1件のレビュー)

足踏み式消毒液スタンドにすることで消毒用アルコールのポンプ部分に触れることなく衛生的に除菌・消毒が出来ます。
ウィルス対策として事務所や店舗、公共施設など大勢の人が出入りする場面での使用に最適。
自立式のポンプスタンドで設置場所を選ばずご使用頂けます。

用途消毒液の容器に触れずに使用できる足踏み式スタンド質量(kg)5.9奥行(mm)385全幅(mm)300全高(mm)990適合サイズ丸ボトル直径120mm以下、角ボトル120mm角以下、ポンプヘッド直径35mm以下、ボトル高さ150~290mm繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※本品に消毒液ポンプ・タオルは付属していません。
※簡単な組み立てがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58366377FD-1
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58366377
2020-12-05
用途: マンションの玄関
EMUZ

ガチャガチャの音が気になる。使用上は問題無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする