SSD 外付け ポータブル ZEROSHOCK 耐衝撃 USB3.2(Gen1) 持ち運びに最適 PS4 Windowsパソコン
抜群の耐衝撃性能を誇る”ZEROSHOCK”モデル。 最大1.22mからの落下試験もクリアし、衝撃・振動に強いUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSD。
付属品USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0/2.0互換) typeA-microBケーブル(約0.4mコネクタ含まず)、ユーザーズマニュアル、PS4用設定マニュアル
質量(g)約130(本体)
コネクタ形状USB3.2(Gen1) microB メス
対応機種Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Catalina 10.15
対応PlayStation 4(R)、PlayStation 4(R) Pro
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×100×23
インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
データ転送速度読み出し:最大410MB/s,書き込み:最大380MB/s
内容量1個
外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07