曜日別特売

キッチニスタラップ 抗菌

キッチニスタラップ 抗菌 - キッチニスタキッチニスタラップ 抗菌 - キッチニスタ
(1件のレビュー)
材質(フィルム)塩ビ種別業務用耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
耐熱温度(℃)
耐冷温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58367935-4550130-60
オープン
459
505(税込)
当日出荷
58367944-30100130-60
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: まだ使い始めだが、今のところ良い

このサイズは30cmでたりない時に助かります。
家庭用でも十分役に立ちます。外刃なのが惜しい。
基本業務用なので仕方ないですけど、この抗菌タイプでできれば45cmで
普通の刃のタイプも作っていただければ助かりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする