詰め替え用キッチニスタラップ ブルータイプ

詰め替え用キッチニスタラップ ブルータイプ - キッチニスタ詰め替え用キッチニスタラップ ブルータイプ - キッチニスタ
(3件のレビュー)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58367987-1本(110m)30110
オープン
579
637(税込)
当日出荷
58367996-1本(55m)4555
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: お弁当作りの総菜の保管など
株式会社きょうせい飲食業

青色なので食品を扱うには異物混入の防止になり良いですが、切り口がとても
カットしにくく、不器用な人だとくっついてしまいます。

対象商品 : 58367987
2022-12-08
用途: キッチンでの使用
飲食業

透明ラップだと異物混入の可能性があるので
こちらの色付きラップが最適です

対象商品 : 58367987
2022-10-17
用途: 食品保存時
その他業種

色付きなので端が見つけやすい。
柔らかさと弾力が絶妙で肉類に隙間なく貼り付けられる。
冷凍時に固くなりにくく剥がしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする