曜日別特売

キッチニスタラップ 抗菌 レッドタイプ

キッチニスタラップ 抗菌 レッドタイプ - キッチニスタキッチニスタラップ 抗菌 レッドタイプ - キッチニスタ
(2件のレビュー)

赤色の色付きラップ。
病院・介護施設や学校給食における、リスクの高い食材や制限食の管理、加熱調理食品のプロセス管理を「赤色」で「見える化」します。
抗菌性能により、ラップに付着した細菌の増殖を抑えます。

電子レンジ
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58368005-1本(100m)30100
オープン
499
549(税込)
当日出荷
58368014-1本(50m)4550
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-31
用途: 主に肉用はレッドとかいうふうにしたかったので。

まな板に敷く時、透明だと間違って一緒に切っても気がつきにくいので色つきが欲しかった。薄いので、切らないで済ますのは難しくなりますが、抗菌タイプだし、いろいろ安心

対象商品 : 58368005
2022-07-01
用途: 配膳
社会福祉法人なごみ会教育・研究機関

電子レンジも問題なく使え、ラップによる異物混入の心配も改善できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする