PD60W柔らかいType-CtoLightningケーブル

PD60W柔らかいType-CtoLightningケーブル OWLTECH(オウルテック)

折り曲げに強い新設計で、15000回の屈曲試験をクリアした、パワーデリバリ―60W対応のタイプC toライトニングケーブルです。Apple認定のMFi認証を取得しています。安心の1年保証です。

規格USB PD (PowerDelivery) 対応、最大60W (20V/3A) 充電対応 コネクタ形状USB Type-C (オス) - Lightning (オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch 転送速度(Mbps)最大480 インターフェイスLightning RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MFi認証 ケーブル種類やわらか 適合用途充電用 内容量1本
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58370035 OWL-CBKLTCSR5-BK ブラック 13
オープン
 
 
取扱い終了
58370044 OWL-CBKLTCSR5-WH ホワイト 13
オープン
 
 
取扱い終了
58370053 OWL-CBKLTCSR5-BKRE ブラック×レッド 13
オープン
 
 
取扱い終了
58370069 OWL-CBKLTCSR12-BK ブラック 32
オープン
 
 
取扱い終了
58370078 OWL-CBKLTCSR12-WH ホワイト 32
オープン
 
 
取扱い終了
58370087 OWL-CBKLTCSR12-BKRE ブラック×レッド 32
オープン
 
 
取扱い終了
58370096 OWL-CBKLTCSR20-BK ブラック 51
オープン
 
 
取扱い終了
58370105 OWL-CBKLTCSR20-WH ホワイト 51
オープン
 
 
取扱い終了
58370114 OWL-CBKLTCSR20-BKRE ブラック×レッド 51
オープン
 
 
取扱い終了
58370123 OWL-CBKLTCSR30-BK ブラック 90
オープン
 
 
取扱い終了
58370139 OWL-CBKLTCSR30-WH ホワイト 90
オープン
 
 
取扱い終了
58370148 OWL-CBKLTCSR30-BKRE ブラック×レッド 90
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする