ステレオイヤホン カナル型 Lightning マイク付 9.2mmドライバー 巻取
Lightningコネクタに直接接続して快適なリスニングを楽しめる。 コンパクトに収納できるケーブル巻取りタイプで、5段階に長さ調節ができるマイク付きステレオヘッドホン。
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書
型式密閉型、耳栓タイプ
質量(g)約12 (コード含まず)
コード長さ(m)0.95(Y型、コード巻取りリール付き)
対応機種ライトニング接続端子を搭載するApple社製iPhone、iPad、iPod touchなど。(iOS10以上)
プラグライトニングコネクタ
再生周波数帯域(Hz)20Hz~20kHz
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型 9.2
最大入力(mW)3
音圧感度(dB/mW)90
イヤホン形状カナル型
内容量1個
インナーイヤーヘッドホン の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58385505 | EHP-LFR10CMBK | 58385523 | EHP-LFR10CMWH |
![]() |
ステレオイヤホン カナル型 Lightning マイク付 9.2mmドライバー 巻取 | エレコム | 1個 | ¥3,598 税込¥3,958 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |