iPhoneSE 第3世代 第2世代 iPhone8 iPhone7 ケース カバー 手帳 フラップ レザー マグネット カード 収納

iPhoneSE 第3世代 第2世代 iPhone8 iPhone7 ケース カバー 手帳 フラップ レザー マグネット カード 収納 エレコム
(1件のレビュー)

なめらかな質感で、誰の手にも馴染むシンプルな形とカラーを採用したiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ソフトレザーケース(手帳型)です。

対応機種iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7 セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン) タイプ手帳型 特性マグネット、カード収納 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58386485 PM-A19APLFY2BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
58386519 PM-A19APLFY2CL キャメル
オープン
 
 
取扱い終了
58386528 PM-A19APLFY2GN グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
58386494 PM-A19APLFY2BR ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
58386503 PM-A19APLFY2BU ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
58386537 PM-A19APLFY2NV ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
58386546 PM-A19APLFY2PN ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
58386555 PM-A19APLFY2RD レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58386485 PM-A19APLFY2BK 76056813 PM-A22SPLFY2BK PM-A22SPLFY2BK iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー レザー 手帳 マグネット フラップ ストラップリング付 エレコム 76056813 iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー レザー 手帳 マグネット フラップ ストラップリング付 エレコム 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58386519 PM-A19APLFY2CL 76056813 PM-A22SPLFY2BK PM-A22SPLFY2BK iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー レザー 手帳 マグネット フラップ ストラップリング付 エレコム 76056813 iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー レザー 手帳 マグネット フラップ ストラップリング付 エレコム 1個 2,898 税込3,188
58386528 PM-A19APLFY2GN 76056813 PM-A22SPLFY2BK PM-A22SPLFY2BK iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー レザー 手帳 マグネット フラップ ストラップリング付 エレコム 76056813 iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー レザー 手帳 マグネット フラップ ストラップリング付 エレコム 1個 2,898 税込3,188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58386555
2023-01-30
用途:
スマホのケ-ス
その他業種

機種変したので そのお店で購入しようと思いましたが 値段を聞いてびっくり 高くて 買いませんでした
今回は この商品で 品質 お値段に 満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする