彩光色(非調光)UVDL550形Φ125広角

彩光色(非調光)UVDL550形Φ125広角 Panasonic(パナソニック)

仕様彩光色3500Kタイプ(温白色)天井埋込型【適合電源ユニット】NTS90552 LE9 (別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度広角タイプ照度角34度埋込型ユニバーサルタイプ天井面取付専用 材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 質量(kg)1.2 電圧(V)100~242 消費電力(W)43.2 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)92.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 光束(Lm)4000 トランスLED内蔵 電源ユニット別売 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)189 内容量1台
注意
※販売は国内流通内に限ります※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。※調光はできません。※直下近接限度50cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58896015 NSN68882WK
39,800
25,980
28,578 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする