DL550形Φ125広角 無線調光WiLIA

DL550形Φ125広角 無線調光WiLIA Panasonic(パナソニック)

グリーン購入法適合 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 電圧(V)100~242 消費電力(W)42.9 埋込穴(Φmm)125 光源寿命60000時間(光束維持率80%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当埋込型広角タイプ天井面取付専用調光範囲(約5%~100%) 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
埋込高(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58970154 XND5550SLRY9 電球色 5340 124.4 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 129 1.1 LED(電球色) 3000 【本体】NDN66533S【電源ユニット】NNK55001N RY9
62,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58970179 XND5550SNRY9 昼白色 5675 132.2 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 129 1.1 LED(昼白色) 5000 【本体】NDN66530S【電源ユニット】NNK55001N RY9
62,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58970197 XND5550SVRY9 温白色 5585 130.1 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 129 1.1 LED(温白色) 3500 【本体】NDN66532S【電源ユニット】NNK55001N RY9
62,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58970215 XND5550SWRY9 白色 5630 131.2 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 129 1.1 LED(白色) 4000 【本体】NDN66531S【電源ユニット】NNK55001N RY9
62,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58970233 XND5550WLRY9 電球色 5290 123.3 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 129 1.1 LED(電球色) 3000 【本体】NDN66533W【電源ユニット】NNK55001N RY9
62,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58970258 XND5550WNRY9 昼白色 5620 131 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 129 1.1 LED(昼白色) 5000 【本体】NDN66530W【電源ユニット】NNK55001N RY9
62,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58970276 XND5550WVRY9 温白色 5530 128.9 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 129 1.1 LED(温白色) 3500 【本体】NDN66532W【電源ユニット】NNK55001N RY9
62,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58970294 XND5550WWRY9 白色 5575 129.9 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 129 1.1 LED(白色) 4000 【本体】NDN66531W【電源ユニット】NNK55001N RY9
62,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58970319 XND5552SNRY9 昼白色 5480 127.7 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 158 1.2 LED(昼白色) 5000 【本体】NDN66540S【電源ユニット】NNK55001N RY9
64,100
 
 
取扱い終了

返品不可
58970337 XND5552SVRY9 温白色 5395 125.7 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 158 1.2 LED(温白色) 3500 【本体】NDN66542S【電源ユニット】NNK55001N RY9
64,100
 
 
取扱い終了

返品不可
58970355 XND5552SWRY9 白色 5435 126.6 【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 158 1.2 LED(白色) 4000 【本体】NDN66541S【電源ユニット】NNK55001N RY9
64,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58970154 XND5550SLRY9 85511853 XND5558SLRY9 XND5558SLRY9 DL550形 Φ125 広角 3000K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 85511853 DL550形 Φ125 広角 3000K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 1セット 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58970179 XND5550SNRY9 85511878 XND5558SNRY9 XND5558SNRY9 DL550形 Φ125 広角 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 85511878 DL550形 Φ125 広角 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 1セット 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58970197 XND5550SVRY9 85511896 XND5558SVRY9 XND5558SVRY9 DL550形 Φ125 広角 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 85511896 DL550形 Φ125 広角 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 1セット 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58970215 XND5550SWRY9 85511914 XND5558SWRY9 XND5558SWRY9 DL550形 Φ125 広角 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 85511914 DL550形 Φ125 広角 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 1セット 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58970233 XND5550WLRY9 85511939 XND5558WLRY9 XND5558WLRY9 DL550形 Φ125 広角 3000K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 85511939 DL550形 Φ125 広角 3000K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 1セット 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58970258 XND5550WNRY9 85511957 XND5558WNRY9 XND5558WNRY9 DL550形 Φ125 広角 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 85511957 DL550形 Φ125 広角 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 1セット 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58970276 XND5550WVRY9 85511975 XND5558WVRY9 XND5558WVRY9 DL550形 Φ125 広角 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 85511975 DL550形 Φ125 広角 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 1セット 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58970294 XND5550WWRY9 85511993 XND5558WWRY9 XND5558WWRY9 DL550形 Φ125 広角 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 85511993 DL550形 Φ125 広角 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 1セット 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58970319 XND5552SNRY9 85512115 XND5556SNRY9 XND5556SNRY9 DL550形 Φ125 広角 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 85512115 DL550形 Φ125 広角 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 1セット 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58970337 XND5552SVRY9 85512133 XND5556SVRY9 XND5556SVRY9 DL550形 Φ125 広角 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 85512133 DL550形 Φ125 広角 5000K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 1セット 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58970355 XND5552SWRY9 85512158 XND5556SWRY9 XND5556SWRY9 DL550形 Φ125 広角 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 85512158 DL550形 Φ125 広角 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 1セット 30,980 税込34,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする