マルミナDL250形Φ125美光 無線調光WiLIA

マルミナDL250形Φ125美光 無線調光WiLIA Panasonic(パナソニック)

グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 電圧(V)100~242 消費電力(W)19.9 材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)埋込型天井面取付専用調光範囲(約5%~100%) 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)125 質量(kg)1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※直下近接限度10cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58978326 XND2551PARY9 1325 66.5 5000 【本体】NDN22525【電源ユニット】NNK25010N RY9 昼白色
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58978344 XND2551PBRY9 1305 65.5 4000 【本体】NDN22526【電源ユニット】NNK25010N RY9 白色
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58978369 XND2551PCRY9 1280 64.3 3500 【本体】NDN22527【電源ユニット】NNK25010N RY9 温白色
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58978387 XND2551PERY9 1245 62.5 3000 【本体】NDN22528【電源ユニット】NNK25010N RY9 電球色
43,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58978326 XND2551PARY9 11330500 XNN2551PARY9 XNN2551PARY9 高演色マルミナダウンライト 250形Φ125 5000K Panasonic(パナソニック) 11330500 高演色マルミナダウンライト 250形Φ125 5000K Panasonic(パナソニック) 1セット 23,980 税込26,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58978344 XND2551PBRY9 11330509 XNN2551PBRY9 XNN2551PBRY9 高演色マルミナダウンライト 250形Φ125 4000K Panasonic(パナソニック) 11330509 高演色マルミナダウンライト 250形Φ125 4000K Panasonic(パナソニック) 1セット 23,980 税込26,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58978369 XND2551PCRY9 11330518 XNN2551PCRY9 XNN2551PCRY9 高演色マルミナダウンライト 250形Φ125 3500K Panasonic(パナソニック) 11330518 高演色マルミナダウンライト 250形Φ125 3500K Panasonic(パナソニック) 1セット 23,980 税込26,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58978387 XND2551PERY9 11330527 XNN2551PERY9 XNN2551PERY9 高演色マルミナダウンライト 250形Φ125 3000K Panasonic(パナソニック) 11330527 高演色マルミナダウンライト 250形Φ125 3000K Panasonic(パナソニック) 1セット 23,980 税込26,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする