7インチデジタルフォトフレーム

7インチデジタルフォトフレーム 恵安(KEIAN)

タイマー機能で画像・ムービー・音楽の起動可能。
音楽を聞きながらスライドショーを楽しめる。
お好みの映画や音楽のファイルをSDカードに入れて自由に楽しめる。
時計やカレンダー機能搭載
SDHC対応デジカメで撮った画像をフォトフレームで簡単出力
店頭ディスプレイに最適

付属品フォトフレーム本体、本体台座スティック、専用ACアダプタ、 専用リモコン(CR2025ボタン電池1個付)、保証書、取扱説明書 ホワイト 質量(g)約260(ACアダプターを除く) 表示サイズ(mm)約152.40×91.44 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×143×23(スタンド部を除く) 最大消費電力(W)6 メモリーSD(SDHCカード)/USBメモリ 最大32GBまで コントラスト比1000:1 輝度200cd/m2 解像度800×480ピクセル 視野角(左右:上下)160度:160度 スピーカー2W×1 画面サイズ7インチ ワイド IPS液晶 言語表示日本語,英語 ヘッドフォン端子3.5mmステレオミニジャック 対応ファイル写真:JPEG ,BMP,PNG / 動画:MOV,MPG,AVI,MP4 / 音楽:MP3,WMA,OGG 動作湿度(%RH)90以下(結露なきこと) 動作温度範囲(℃)0~45 アスペクト比15:9 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59604607 KDI700-W
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする