大盛大阪かすうどん

大盛大阪かすうどん ヤマダイ(ニュータッチ)

小麦の旨さをとことん追求した大盛フライ麺うどんです。食感もつるりとしたしなやかな歯ごたえとモチモチ感を兼ね備えたうどんです。

種類カップ麺 賞味期限6カ月 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、ラード、食塩、植物性たん白、しょうゆ)、スープ(しょうゆ、糖類、食塩、動物油脂、たん白加水分解物、ビーフエキス、昆布エキス、鰹エキス)、かやく(かす入り揚げ玉、とろろ昆布、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、酒精、リン酸Na、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、膨脹剤、クチナシ色素、(一部に小麦・牛肉・大豆を含む) アレルギー小麦・牛肉・大豆 入数(個)12 栄養成分エネルギー:504kcal、脂質:21.3g、食塩相当量:7.4g(めん・かやく2.6g/スープ4.8)、たん白質:7.9g、炭水化物:70.2g 内容量1箱(129g×12個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60074849 -
2,328
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする