HDDケース SATA接続3.5インチHDD簡単着脱マウンタ 5.25インチドライブ(DVDなど)搭載用ベイ用 ブラックモデル

HDDケース SATA接続3.5インチHDD簡単着脱マウンタ 5.25インチドライブ(DVDなど)搭載用ベイ用 ブラックモデル タイムリー

デスクトップパソコンの空いている5.25インチドライブ(DVDなど)搭載用ベイに取付けるハードディスク(HDD)マウンタです。
挿し込むだけでHDDを増設できる
通常簡単に増やせるHDDはケーブルを挿すだけで使える、USB接続のHDDです。
しかし本製品であればケーブルを挿すより更に簡単な「HDDを挿し込むだけ」でHDDを増設できます。
HDDの取外しはドアを開けるだけ
ホットスワップ(※)に対応したパソコンで「ハードウェアの安全な取外し」設定を行えば、前面ドアを開くだけでHDDを取外す事が出来ます。
ホットスワップ非対応のパソコン環境でも、パソコンの電源を「シャットダウン」すれば、同じくドアを開けるだけでHDDを取り外す事が出来ます。
※ホットスワップ機能をご利用になる場合、本製品を取付けられるパソコンのマザーボードやSATA拡張カードとそのデバイスドライバが対応している必要が有ります。
セーフティなキーロック機構搭載
誤ったHDDの取り外しや、盗難等を抑制するキーロック機構を搭載しています。
ロック状態にしておけば前面ドアが開きませんので、動作中のHDDを誤って取りだす危険性が無くなります。
付属のキーはスペア含めて2本だけですので、大切に保管してください。
※キーのみのお取り扱いは行っておりませんのでご注意ください。
複数HDDを簡単に運用するなら最も低コスト
USB接続の外付HDDより低価格な「3.5インチ内蔵型HDD」をそのまま着脱出来るので、最も低コストな複数HDD運用が可能です。
技術進歩により時が立つほど低価格になっていく、いわゆるバルクHDDをそのままご使用頂けるので末長くご活用頂けます。

仕様PC内部:シリアルATA(7ピン) セット内容HDD-EBAY本体、前面ドアロックキー、ベイ固定用ネジ、お取扱説明書 寸法(mm)186.5×146×42.5 ブラック 質量(g)約540 電源シリアルATA用電源(15ピン)※ケーブル別売り 対応OSWindows10、8.1、8、7、VISTA、XP、2000、ME、MacOS10.26以降に対応 接続PC内部:シリアルATA(7ピン) プラグホット:対応※PC側がSATAホットプラグ(ホットスワップ)に対応している必要がございます。 HDDSirialATA(シリアルATA)接続の3.5インチハードディスクドライブ(3.5"HDD) 内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
※本製品ご使用中に、万が一接続した機器を破損させた場合、該当機器及び機器に記録されていたデーターの復旧や再生、データ損失に起因するあらゆる損害は補償対象外です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60897963 HDD-EBAY-BK
2,180
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする