USB3連フットペダルスイッチ マウス操作対応
パソコンのUSBコネクタに接続して、割り当てたキー入力やマウスの機能を足で操作出来る入力装置です。
ゲームや事務作業など、アイデア次第で様々な用途でお使い頂けます。
設定可能なペダルが3つありますので、より複雑な作業にも余裕で対応します。
付属のCD-ROM内にある専用ソフトを使って、機能設定が行えます。
設定はフットペダル本体に記憶されますので、使用時にソフトを起動させたり、常駐させたりする必要はありません。
装置はパソコンから普通のUSBキーボードのように認識されるため、ドライバのインストール作業は必要ありません。 (一度機能を設定したフットペダルは、別のパソコンに接続するだけで使用することが出来ます。)
本装置を2~3台同時に接続して、違う操作を割り当て使うことも出来ます。
付属品CD-ROM、簡易日本語マニュアル
質量(g)99(ケーブル含む)
対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP(※一部対応していないキー操作があります。)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×100×38
ケーブル長(cm)約170
インターフェイスUSB
内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
その他PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07