曜日別特売

BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続

BIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 - タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 - タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 - タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 - タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 - タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 - タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 - タイムリーBIGLEDシリーズ LEDテープ USB接続 - タイムリー

自由に切って使えるUSB LEDテープ
必要な長さにテープをカットできます。
背面の粘着テープで簡単貼りつけできます。
USB電源(5V/1A以上)なのでモバイルバッテリーと組み合わせで色々な空間でご利用いただけます。

電源USB接続、USB5V/1A以上電球の種類LED防水性IP65準拠(テープ部分のみ)内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。長時間の連続点灯はしないでください。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
LED使用数(個)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898959BIGLED-TP100WA電球色1960
982979
979
1,077(税込)
当日出荷
60898968BIGLED-TP100UVブラックライト11060
1,9821,898
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り3点です
60898995BIGLED-TP200WA電球色29120
1,4821,398
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする