電源変換ケーブル メガネケーブル 170cm 2口家庭用コンセント(アースプラグ無)-メガネコネクタ

電源変換ケーブル メガネケーブル 170cm 2口家庭用コンセント(アースプラグ無)-メガネコネクタ タイムリー

ノートパソコンのACアダプタに限らず、Blu-rayレコーダー、家庭用ゲーム機など、家電&AV幅広く使われる最もスタンダードな電源ケーブルです。

ブラック 質量(g)96 規格125V 7A コネクタ形状2口家庭用コンセント(アースプラグ無)オス - 2ピンACメスメガネ型(本体機器側)メス 保証期間1年間 ケーブル長(cm)170(プラグ部を含まないケーブルだけの長さ) 変換タイプオス - メス 内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60899293 GR-PZ006M
350
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする