USBケーブル USB A L型オス-L型オス ケーブル 25CM USB A(L型オス) / USB A(L型オス)

USBケーブル USB A L型オス-L型オス ケーブル 25CM USB A(L型オス) / USB A(L型オス) - エスエスエーサービスUSBケーブル USB A L型オス-L型オス ケーブル 25CM USB A(L型オス) / USB A(L型オス) - エスエスエーサービス

両端が「USB Aオス L型端子」の、USB2.0転送規格に準拠したデータ転送&給電ケーブルです。
データ転送速度の理論最大値は480Mbps(USB2.0準拠)、通電は最大5V1.8Aまで確認。
USB A ーUSB A の4線ケーブルです。
両端が取り回し易いL型コネクタになっています。

ブラック電圧(V)(通電)25通電電流(A)1.8コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Type-Aオス(L型)ケーブル長(cm)25伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60899747SU2-AM25BLL
444
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする