映像系ケーブル DVI-VGA変換ケーブル 20cm DVI(オス) / VGA(メス)

映像系ケーブル DVI-VGA変換ケーブル 20cm DVI(オス) / VGA(メス) エスエスエーサービス

DVI-I (29ピン)端子から出力されるアナログ映像データを、VGA (ミニD-sub15ピン・メス)端子に変換する、全長約20cmのケーブルです。
VGA入力に対応したモニターと、VGA接続ケーブルが別途必要です。
DVI-VGA変換ケーブルです。

ブラック ケーブル長(m)0.14 コネクタ形状DVI-I29pinオス - Mini D-Sub15pinメス 対応アナログ映像出力 ケーブル長(cm)14 オス形状DVI-I29pin メス形状Mini D-Sub15pin 変換タイプメス - オス 内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60900797 DVVGA-20H
944
759
アウトレット
835 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする