ハイスピード [ microHDMI - HDMI変換ケーブル ] タイプD(オス) - タイプA(オス) [ 2m ] HDMI ver1.4対応

ハイスピード [ microHDMI - HDMI変換ケーブル ] タイプD(オス) - タイプA(オス) [ 2m ] HDMI ver1.4対応 エスエスエーサービス
(1件のレビュー)

HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応したHDMIケーブルです。
microHDMI出力を搭載したタブレットやモバイル機器と、TVや液晶モニターを直接接続できます。

ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMI Type-Aオス - Micro HDMIオス シールド3重シールド 対応解像度4K×2K HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス 内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60900858 MCHDMI-2M
907
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60900858
2021-10-21
用途:
業務用PCモニターケーブル
株式会社吉田製作所 様

事務業務用のPCで使用する分には特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする