曜日別特売

映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応

映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応 - エスエスエーサービス映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応 - エスエスエーサービス映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応 - エスエスエーサービス映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応 - エスエスエーサービス映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応 - エスエスエーサービス映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応 - エスエスエーサービス
(2件のレビュー)

HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応したHDMIケーブルです。

ブラック端子形状HDMI(オス)/HDMI(オス)コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス対応HDMIver1.4変換タイプオス - オス内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
プラグ
ケーブル長(cm)
対応解像度
HDMI規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60901007SHDMI-03M0.3金メッキ30-ハイスピード(HDMIver1.4)
444
429
472(税込)
当日出荷
60901025SHDMI-05M0.5金メッキ50-ハイスピード(HDMIver1.4)
444
429
472(税込)
当日出荷
60901034SHDMI-10M10--最大対応:2160P(3840×2160)/30fps、1080P/60fpsHDMIver1.4
3,037
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60901034SHDMI-10M60901007SHDMI-03MSHDMI-10M 映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応 エスエスエーサービス 60901007映像系ケーブル HDMIケーブル 1.4規格 HDMI(オス) / HDMI(オス) HDMI1.4規格対応エスエスエーサービス1個
429
税込472
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60901025
2023-01-05
用途: ノートPCとモニターの接続時
建設業・工事業

ノートPCとモニターを接続するために購入。問題なく使用できています。
短いケーブルを探していて、安価だったのでとても満足しています。

対象商品 : 60901025
2021-11-23
用途: パソコン作業
製造業

パソコンとモニターをつなぐために使用しています。問題なく使えています。長さのバリエーションがもう少しあるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする