メカニカル 高機能USBフットペダルスイッチ ゲームパッド・マルチメディア入力対応
キーボードやマウスに加え、ゲームパッド、マルチメディアキーの一部をペダルに割り当てることができます。
確かなクリック音が感じられるメカニカルスイッチを採用。
安定性が高く耐久性のある幅広筐体で、立ったままペダルを踏むのにも適しています。
設定はフットペダル本体に記憶され、使用時にソフトを起動させたり、常駐させたりする必要はありません。
装置はパソコンから普通のUSBキーボードのように認識されるため、ドライバのインストール作業は必要ありません。 (つまり一度機能を設定したフットペダルは、別のパソコンに接続するだけで使用することが出来ます。)
本装置を2~3台同時に接続して、違う操作を割り当て使うことも出来ます。
※一部対応していないキー操作があります。
※ケーブルを椅子の足などで踏まないように注意してください。断線の原因になることがあります。
※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品8cm CD-ROM、簡易説明書、保証書
適合システム:Windows7/8/8.1/10、画面解像度XGA以上
質量(g)約270(ケーブル・コネクタ含む)
ケーブル長(m)2.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×141×35(ケーブル、コネクタ含まず)
動作力約20N
インターフェイスUSBA端子オス
内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60901375 | RI-FP1DXG | 13058896 | RI-FP1DXG-A |
![]() |
フットスイッチ | ルートアール | 1個 | ¥3,298 税込¥3,628 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
60901384 | RI-FP1DXY | 13058905 | RI-FP1DXY-A |
![]() |
フットスイッチ | ルートアール | 1個 | ¥3,298 税込¥3,628 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 60901375
2021-09-25
- 用途:
- 内視鏡画像のパソコンへの取り込み
阿部クリニック 様
(医療・福祉・介護関連業)
付属のCDからソフトウェアをダウンロードしアプリを起動してフットペダルの機能を登録しました。いじっているうちに完了できましたが、もう少し詳しい紙の説明書があって良かったかと思いました。この類のフットペダルは装置全体が軽過ぎて踏もうとすると動いてしまうのが難ですが、このフットペダルは操作感、安定感とも良好です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04