メカニカルスイッチ搭載 USBフットペダルスイッチ 3ペダル グレー
キーボードやマウスに加え、ゲームパッド、マルチメディアキーの一部をペダルに割り当てパソコンを操作することができます。
踏んだ時にクリック感が得られ、より正確な操作が可能なメカニカルスイッチ(マイクロスイッチ)を採用しました。
設定はフットペダル本体に記憶され、使用時にソフトを起動させたり、常駐させたりする必要はありません。
装置はパソコンから普通のUSBキーボードのように認識されるため、ドライバのインストール作業は必要ありません。
(つまり一度機能を設定したフットペダルは、別のパソコンに接続するだけで使用することが出来ます。)
本装置を2~3台同時に接続して、違う操作を割り当て使うことも出来ます。
近接するUSBポートの邪魔になる場合に便利なミニ延長ケーブルが付属します。
※一部対応していないキー操作があります。
※本製品の複数のペダルを同時に踏んで入力することはできません。
※ケーブルを椅子の足などで踏まないように注意してください。断線の原因になることがあります。
※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品8cm CD-ROM、ミニ延長ケーブル、簡易説明書、保証書
適合システム:Windows7/8/8.1/10、画面解像度XGA以上
質量(g)約360(ケーブル・コネクタ含む)
ケーブル長(m)1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×140×40(ケーブル、コネクタ含まず)
動作力約11N
インターフェイスUSBA端子オス
内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04