USB Type-C電圧・電流チェッカー 双方向・通電方向表示

USB Type-C電圧・電流チェッカー 双方向・通電方向表示 ルートアール USB Type-C電圧・電流チェッカー 双方向・通電方向表示 ルートアール USB Type-C電圧・電流チェッカー 双方向・通電方向表示 ルートアール USB Type-C電圧・電流チェッカー 双方向・通電方向表示 ルートアール USB Type-C電圧・電流チェッカー 双方向・通電方向表示 ルートアール

Type-C機器の電圧・電流・積算電流・通電方向を簡単にチェックできる装置です。
Type-Cオス・メスどちらにも電源(ホスト)の接続が可能な双方向入力と通電方向表示に対応しています。
USB PD(Power Delivery) に対応し、20V/5A(100W)までの測定が可能です。
※本製品は電源や端末に常時接続することを避け、測定時のみ接続をしてください。
※本製品は簡易的に通電状態の確認を行うものです。正確性の求められる用途にはご使用になれません。
※本製品はUSBのデータ通信機能はサポート・保証対象外となります。 通信行う機器に使用しないでください。
※積算電流値は記憶・保存することはできません。 また、99,999mAh を超えると 0mAh で表示が止まります。
※出荷時には表示窓にキズ防止のフイルムが貼られています。 はがしてから使用してください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間

付属品簡易説明書、保証書 質量(g)約7 表示1.06インチOLEDスクリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×19×9 測定機能電圧4V~20V、電流50mA~5A、積算電流、通電方向表示(矢印) 色(本体)ブラック 入出力端子USB Type-C オス、USB Type-C メス 内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60901463 RT-TC3VABK
2,389
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする