AppleTV第4世代専用TVマウント

AppleTV第4世代専用TVマウント 長尾製作所 AppleTV第4世代専用TVマウント 長尾製作所 AppleTV第4世代専用TVマウント 長尾製作所 AppleTV第4世代専用TVマウント 長尾製作所 AppleTV第4世代専用TVマウント 長尾製作所

AppleTV(第4世代)専用のマウンターです。
AppleTV本体をテレビの背面やテレビ台・壁などに固定できる収納アクセサリーです。
マウントの固定方法は、VESAネジまたは両面テープ・壁固定用ネジの3パターンです。
VESA規格に合わせて、2種類のM4/M6ネジを付属。
本製品は放熱性の高いスチール製です。
マウント背面には通風スペースを確保するためにゴムスペーサーを搭載。
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。

セット内容TVマウント、VESA用ネジ2種、緩み止めゴムワッシャー、強力両面テープ4枚、壁固定用ネジ、取付説明書 材質SPCC鉄 質量(g)約100 仕上黒色塗装 内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60901953 NB-ATV4-TVMO
1,570
1,298
1,428 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする