S-ATA機器外付けブラケット
近年、強化ガラスを使用したPCケースや密閉型静音PCケースなど、5インチベイのない環境が多くなりました
そのような環境で、拡張スロットのPCIブラケットを介して、5インチ光学ドライブなどのS-ATA機器を外付け可能なブラケットです
転送速度は高速なS-ATA III 6Gbps対応
ロープロファイルブラケットを付属しており、ミニPCやスリムケースなどでも使用可能
ケーブル長は70cmと余裕のある設計接続ケーブルのカラーはブラックおよびメッシュ仕様とするなど、外付け時に違和感のないように仕上げました
外付け機器の振動などを抑える「防振パッド」付属
仕様接続・給電:S-ATA
付属品通常ブラケット、ロープロファイル用ブラケット、防振パッド、接続ケーブル、ネジ
寸法(mm)121×22×奥行35(ロープロ用80×22×35)
質量(g)約25(ロープロ用10)※ケーブル重量除く
保証期間1年間
ケーブル長(cm)70
内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。