SUPER FLOWER 電源 高効率80PLUS GOLD認証 850W アドレッサブルRGB LED内蔵のファン及びプラグインコネクタ

SUPER FLOWER 電源 高効率80PLUS GOLD認証 850W アドレッサブルRGB LED内蔵のファン及びプラグインコネクタ SUPERFLOWER

回転方法を変更可能
ファンの回転方法を変更可能(オート/セミファンレス)
100%日本製105°Cコンデンサ
メインボードとモジュラーバックパネルには100%日本製105°Cコンデンサを採用、また各種保護回路(過電圧保護 / 過電流保護 / 過負荷保護 / 短絡回路保護 / 低電圧保護 / 過温度保護)に対応しており、高い安定性と長寿命を保証します。
アドレッサブルRGB LED内蔵のファン及びプラグインコネクタ
プラグインコネクタにもLEDを搭載し、よりゴージャスな輝きをユーザーに提供します。
本体のRGBボタンにより手動で点灯モードを操作可能
LEDのライティングモードは、本体の「RGB Ready」ボタンを押すことで、12のモードを選択可能です。
ASUS / ASRock / GIGABYTE / MSIのアドレッサブルRGBシステムに対応
各マザーボードメーカーの5V RGB Syncに対応しており、ケーブルを接続することで、マザーボードの付属ソフトから制御が可能です。
※RGBケーブルは5V対応です。12V RGBヘッダには接続しないでください。

仕様Intel Power Design Guide:V2.92、RGBモード(手動):12モード、対応RGB Sync:ASUS AURA SYNC/ASRock POLYCHOME SYNC/GIGABYTE RGB FUSION 2.0/MSI MYSTIC LIGHT SYNC ※一部マザーボードは使用制限があります。 質量(kg)2.12 保証期間5年 保護機能過電圧保護/過電流保護/過負荷保護/短絡回路保護/低電圧保護/過温度保護 コネクタ(ケーブル数)ATX 20+4 Pin×1(1)、EPS/ATX 4+4 Pin×4(2)、PCIE 8/6Pin×6(3)、SATA×9(3)、ペリフェラル 4Pin×4(1) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)160×150×86 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80PLUS:負荷20%時87%/負荷50%時90%/負荷100%時87%(115V Internal Gold) 冷却システム130mm流体軸受ファン(本体ボタンでオート/セミファンレスを変更可能) 内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60903423 LEADEXⅢ GOLD ARGB 850W
16,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする