Thermalright サーマルライト 高性能グリス TF8

Thermalright サーマルライト 高性能グリス TF8 サーマルライト
(1件のレビュー)

”TF”シリーズは、高いThermal Conductivity(熱伝導率)を誇るThermalright社自信の新グリスです。
熱伝導率は、上位製品のTF8が13.8W / m-Kと、これまでの同社製グリスを大きく上回ります。
高TDPのハイエンドCPUが発する熱をスムーズにCPUクーラーへ伝える事が可能です。
純粋にハイエンドCPUを安定動作させたい方、またはオーバークロックを楽しみたいというパワーユーザー、あらゆるPCユーザーの要望に応える高熱伝導率の効果をぜひ体感してください。
塗付用スプレッダー(ヘラ)付属。
ショートの心配が不要な非導電タイプ。

付属品グリス本体、塗付用スプレッダー インピーダンスサーマル:0.01℃-cm2/w 熱伝導率(W/mk)13.8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60903448 TF8 2g 1個(2g) 2
1,093
 
 
取扱い終了

返品不可
60903457 TF8 5.8g 1個(5.8g) 5.8
2,574
 
 
取扱い終了

返品不可
60903466 TF8 12.8g 1個(12.8g) 12.8
3,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60903448
2022-02-09
用途:
CPUクーラーの取り付け
建設業・工事業

土日に使おうと思って「4日以内出荷」↑という事で余裕を持って1週間前に発注したのに発送予定が9日も後ってどういう事? キャンセルも出来ないとか。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけし申し訳ございません。出荷までの日数は土日祝は含まれておりません。5日(土)にご注文された場合、月曜を0日として作業を行います。通常ですと金曜日の出荷となりますが、祝日がございますので、14日が通常の出荷日となります。よろしくお願いします
モノタロウ出荷日アイコンの見方について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする