Display Port[20ピン・オス] - DVI-D[24ピン・メス・シングルリンク]デジタル接続変換ケーブル 金メッキ端子採用

Display Port[20ピン・オス] - DVI-D[24ピン・メス・シングルリンク]デジタル接続変換ケーブル 金メッキ端子採用 ルーメン

Macや新型VGAで着々とひろがりを見せるDP(ディスプレイポート)出力を DVI-Dシングル出力へ変換する変換コネクタです。
物理接点での信号減衰によるノイズ・エラーを抑制する金メッキコネクタを採用。
ケーブル外部からのエイリアンノイズを徹底的に排除する3重シールドによりノイズ・エラーを抑制。
平行線に比べて飛躍的な耐ノイズ性能を持つツイストペア構造の信号線を採用。
DPコネクタには抜け防止のラッチロック機構を搭載。

仕様ツイストペア ブラック ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状DVI-D24ピンメス - Display Port20ピンオス プラグ金メッキ シールド三重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス - オス 内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60903554 LAD-DPDVI
1,880
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする