ルーメン
ハイスピードHDMIケーブル [ Aオス-Aオス] HDMIver1.4(イーサネット/3D/オーディオリターン対応)PS4/PS3/VITA TV/WiiU/Xbox360動作確認済
HDMI規格ver1.4に対応したHIGH SPEED HDMIケーブルです。
4K、3D、イーサネット、オーディオリターンに対応
仕様
動作検証済み:PS4、PS3、PSVITATV、XboxOne、Xbox360、WiiU
色
ブラック
適合規格
HDMIver1.4/オーディオリターン
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能
HEC対応、3D対応
プラグ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
4K対応
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60903588
LDC-14HDM30
3
¥
1,050
¥
939
¥
1,033
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60903597
LDC-14HDM50
5
¥
1,386
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください