DisplayPort 1.4ケーブル 8K対応 ブラック

DisplayPort 1.4ケーブル 8K対応 ブラック - ルーメンDisplayPort 1.4ケーブル 8K対応 ブラック - ルーメンDisplayPort 1.4ケーブル 8K対応 ブラック - ルーメンDisplayPort 1.4ケーブル 8K対応 ブラック - ルーメンDisplayPort 1.4ケーブル 8K対応 ブラック - ルーメンDisplayPort 1.4ケーブル 8K対応 ブラック - ルーメン

最大解像度 8K/60Hz・4K/120Hz の高解像度表示が可能です。
DisplayPort端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPortケーブルです。
1本のケーブルで双方向通信が可能!
最大32.4Gbpsの高速伝送が可能!
複数のディスプレイを数珠つなぎにし、今までよりも簡単にマルチディスプレイ環境を構築することが出来ます。
HDRに対応:明暗の差をよりダイナミックに表現できます。
デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCP(HDCP2.2/1.4)に対応しています。

ブラック規格DisplayPort規格Ver1.4コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大32.4対応解像度8K4K対応、Full HD(1080p)対応変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60903667LDC-8KDP101
1,982
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
60903676LDC-8KDP202
2,464
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
60903685LDC-8KDP303
2,955
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする