サーモクラフト 電熱パッド
パワフル12Vバッテリー使用で電熱パッドを発熱、冬の現場を暖かく快適に
用途エア―クラフトのバッテリーで電熱パッドを発熱させることにより、冬の現場を暖かく快適に過ごすためのアイテム 仕様バートル社サーモクラフト対応ウェアに取り付けて使用。
仕様バートル社サーモクラフト対応ウェアに取り付けて使用。
セット内容電熱パッド×1、取扱説明書/保証書×1
質量(g)約90
連続使用時間(時間)12V:1+10V(2.5)、10V:4、8V:7、6V:14(AC230使用時) 、13V:1+10V(3)、10V:(4.5)、8V:(7.5)、6V:(14)(AC260使用時)
機能防寒
設定温度(℃)12V:50、10V:45、8V:40、6V:35 (AC230使用時)、13V:52、10V:45、8V:40、6V:35 (AC260使用時)
適合バッテリーAC260・AC230・AC210・AC130
外寸法(高さH×幅W)(mm)455×245(上部)・125(下部)
内容量1個
注意
※サーモクラフト着用時はエアークラフトバッテリーを必ずご使用ください。他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。
また、低温やけどにもご注意ください。
※設定温度は、着用条件、周囲の温度に応じて異なります。
※フル充電時の値です。着用条件、環境の違いに応じて稼働時間が異なります。
連続稼働時間の誤差は、初期不良の対象となりません。
※12V電圧(温度)は、1時間の使用で10Vに切り替わります。
ワーキングウェア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 60178984
2021-08-29
- 用途:
- 屋外作業
サービス業
バートル空調服のバッテリーが使えるので専用ベストも購入。ベストだけでもかなり暖かい!昨シーズンはこの商品、品薄で高値になったようなので早めに購入。これでこの冬は快適に過ごせそうです!
- 対象商品:
- 60178984
2021-07-22
- 用途:
- 屋外写真撮影
卸売・小売業
じっとまつ撮影は、夏は暑く冬は寒いです。空調服を購入し手非常に良かったので、去年の冬に購入しようとしたら、売り切れでした。7月暑い時期だったら買えるだろうと思い探したら、モノタロウ様に格安でありましたので購入しました。まだ使用していません。
- 対象商品:
- 60178984
2021-08-23
- 用途:
- キャンプ用です!
サービス業
普段キャンプで夏はバートルの空調服を着てるので、
キャンプの冬用で買いました!
他は高かったのにモノタロウさんは定価で売っててよかった!
- 対象商品:
- 60178984
2021-07-29
- 用途:
- 現場管理時
エフ建築工房 様
(建設業・工事業)
昨年も使っていて,いいのでこの冬用に夏から早めに準備した。
いざ冬になれば在庫が無く成るから。
- 対象商品:
- 60178984
2020-12-05
- 用途:
- 寒い作業の時
建設業・工事業
とってもあったかいです。空調服のバッテリーがそのまま使えますし、暑すぎるくらい暖かくてもう手放せません。他では品薄のようで高値で販売されてますが、モノタロウさんで変わらず安く販売してくれていたので助かりました。
1人が参考にしています
2021-01-30
- 用途:
- 外での作業
運輸・通信業
ベストとバッテリーは持ってましたが電熱パットが手に入らず、1月下旬に偶然見つけ購入。
温かく最高です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 60178984
2020-11-25
- 用途:
- ゴルフ
飲食業
元々バートルの空調服を持っていたのでバッテリーが併用出来るのが魅力でした
まだ実際には使ってはいませんが、家で試したところかなり暖かったので使うのが楽しみです