【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【プール品】 (日立工機) EB9M ※在庫品出荷
在庫しているリサイクル品をお届け致します。
適合
ドライバドリル(DS 9DM2・DS 9DM・DS 9DVB・DS 9DVF3)
インパクトドライバ(WH 9DM2)・インパクトレンチ(WR 9DM2)・コーナインパクトドライバ(WH 8DYA)
タッパ(UT 6D)・ナイフカッタ(CK 12D)・窓抜きカッタ(CK 12DY)・植木バリカン(FCH 30D2)
作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)・ランタン(UB 12DL)
仕様残量表示付
バッテリーニカド
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)9.6
適合メーカー日立工機
インパクトドライバ(WH 9DM2)・インパクトレンチ(WR 9DM2)・コーナインパクトドライバ(WH 8DYA)
タッパ(UT 6D)・ナイフカッタ(CK 12D)・窓抜きカッタ(CK 12DY)・植木バリカン(FCH 30D2)
作業ライト(UB 5D)・トーチライト(UB 12D)・ランタン(UB 12DL)
注意
※お客様がお持ちの使用済みバッテリーの回収は行ないません。 ※充電器は、付属しておりません。
※在庫リサイクル品は仕様上、外観に傷や汚れが見られる場合がございます事をご了承ください。
※受注機種と類似形状の機種のケースを使用して再生を行う場合がございます事をご了承ください。その際、受注機種型番とケース色が異なる場合がございます事をご了承ください。他機種ケースを使用する場合、ケースには受注機種型番のシールを添付致します。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。