モバイルバッテリー
USB Type-C入出力対応
3台同時充電可能
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出)
PSE適合製品
充電用Type-Cケーブル(約50cm)付き
用途スマホ、タブレット等の充電
付属品USB Type Cケーブル1本(3A対応 C to C 約50cm)
色ブラック
質量(g)約435
出力USBType-C:DC5V/2.1ADC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、USB1:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB2:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
入力USB Type-C: DC5V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A(最大45W)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×163×24.5
バッテリーリチウムイオンポリマー
保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出
充電時間(時間)約2~2.5
バッテリー容量(mAh)20000
USBポート数3個口
使用可能回数約500回
充電端子USB Type-C×1
給電端子USB Type-C×1、USB×2
内容量1個
商品説明動画
磁気研究所 モバイルバッテリー
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07