加湿器用ナノプラチナウォーター

加湿器用ナノプラチナウォーター アピックス 加湿器用ナノプラチナウォーター アピックス 加湿器用ナノプラチナウォーター アピックス
(1件のレビュー)

貴方の加湿器のタンクは大丈夫???放っておくと加湿器肺炎の可能性も・・・タンク内はいつも清潔に!!!加湿器の水タンクの中に水と一緒に入れるだけで水タンクや水槽に除菌・抗菌・消臭効果があり雑菌の繁殖が抑えられ嫌な臭いや水のぬめり等も軽減されます。さらにお部屋の壁やカーテンも抗菌・防臭!

容量(mL)320 質量(g)360 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×175 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60838287 APW-002
オープン
1,590
1,749 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60838287
2023-03-13
用途:
事務所内の空気清浄機(加湿器能あり)に使用
建設業・工事業

使用量の計量にキャップを使用するが、水1リットルあたりキャップ1.2杯とあり水3リットルだと6杯を計量することになり大変手間になっている。キャップを大きくするか、計量カップを別途付けていただきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする