バイク用 ドライブレコーダー アクションカメラ 前後2カメラ 200万画素 フルHD 防水 防塵 LED信号 MiVue M777D
【特別なCMOSセンサーで暗い場所もきれいに】
光がほとんどない環境でも一般的な光センサーと比べて4倍明るい、ソニー製の最高品質STARVIS CMOSイメージセンサーとF1.8の大口径レンズの組み合わせで、暗い夜道でも十分に明るい映像の録画が可能。白飛び、黒潰れも防ぎます。
※STARVISはソニー株式会社の商標です。
【高画質のフルHD200万画素 安心の全国LED信号機対応】
画質の高い200万画素フルHD画質/1080p/55fpsの高速録画は、シャープで鮮明に記録できるのでナンバーまでくっきり。全国のLED信号機に対応し、東日本/西日本いずれの周波数帯でも録画できるので安心です。
【アクションカメラとしても使える】
内蔵バッテリーでフロントカメラ単独でも撮影可能。ヘルメットに取り付けたり、降車後に手持ちで撮影することができます。(満充電で最大2時間)
【悪天候でも安心の防塵・防水仕様】
IP67相当の防塵・防水設計。
【最大256GBのメモリカードをサポート】
メモリカードがいっぱいになると、最も古いファイルから自動的に上書きが開始され、ループで記録が続行されます。最大256GBのメモリカードをサポートし、低品質モードがオンの場合、最大約65時間連続して記録可能です。
【スマートフォンでドライブレコーダーを操作】
本体内蔵のWi-FiとMiVue Proアプリを使って、録画した動画をすぐにスマートフォンへ保存したり、SNSなどで共有が可能。常に最新ファームウェアをWi-Fiでアップデート。
【PCで録画ファイルの再生やWi-Fi バックアップ】
パソコン専用MiVue Managerを使用して、録画ファイルの再生やPCへのバックアップができ、YouTubeへのアップロードも可能です。
※LED式信号機はLEDが高速で点滅しているため、信号機が点滅しているような映像が記録される場合があります。また逆光や信号機自体の輝度が低い場合、信号機の色が識別できないことがあります。そのような場合は、前後の映像、周辺の車両状況から判断してください。信号機の識別、記録に関する内容について、メーカーは一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 60838454
- 用途:
- セロー250 に取り付け
対向車のナンバーもちゃんと記録されています。事故時の為と思って購入しましたが、旅の記録にもなりますよ。本体と後カメラは屋内保管しています。今のところ(1年間)故障はありません。