DAYTONA(デイトナ)
バイク用 ウインドシールド エアロバイザー
エアロバイザーのスクリーンとステーがセットになった車種別専用キット。
REBEL250/500(20)専用品。
仕様
●スクリーン部:ポリカーボネート製(3mm)
●ステー部:スチール製黒塗装
●社外ウインカー装着用サービスホールM8付き。
適合
REBEL250/500(20)
色
スクリーン:クリアー
内容量
1セット
注意
※REBEL250SEdition装着不可。
※ホンダ純正オプションのヘッドライトカウルとの同時装着不可。
※スクリーンは傷つきやすいので、乾ぶきはしないでください。
※スクリーンが汚れた場合は、傷のつきにくいやわらかい布と中性洗剤を使用して多量の水で洗い流してください。
※ガソリン・シンナー等有機溶剤・コンパウンド入りのクリーナー等は使用しないでください。
※スクリーンは、太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する光学的特性上、車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光が当たったままの状態
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60838953
17732
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください