曜日別特売

バイク用 ハンドル セパレートハンドル風 ロードステアリング

バイク用 ハンドル セパレートハンドル風 ロードステアリング - DAYTONA(デイトナ)バイク用 ハンドル セパレートハンドル風 ロードステアリング - DAYTONA(デイトナ)バイク用 ハンドル セパレートハンドル風 ロードステアリング - DAYTONA(デイトナ)バイク用 ハンドル セパレートハンドル風 ロードステアリング - DAYTONA(デイトナ)バイク用 ハンドル セパレートハンドル風 ロードステアリング - DAYTONA(デイトナ)バイク用 ハンドル セパレートハンドル風 ロードステアリング - DAYTONA(デイトナ)バイク用 ハンドル セパレートハンドル風 ロードステアリング - DAYTONA(デイトナ)バイク用 ハンドル セパレートハンドル風 ロードステアリング - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

ネオカフェにピッタリなセパハン風ビレットローハンドル。アルミ無垢材からの総削り出し、マットブラックアルマイト仕上げ。純正車両にボルトオン取り付け可能。

サイズ
●取付部Φ28.6
●ハンドル部Φ22.2 内径Φ17.5
適合径(Φmm)取付部:Φ28.6、ハンドル/外径:Φ22.2、内径Φ17.5内容量1本
注意
※車両の全幅が変わるため、記載事項の変更が必要になる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6083898715677CB1000R(18~20)
25,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
6083899617041CB650R(19~20)
25,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
6083900517793汎用
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60838987
2026-02-23
用途: ツーリング
卸売・小売業

CB1000Rは社外パーツが少ないため、貴重なパーツだと思います。
こちらのハンドルパーツは、ノーマルハンドル位置よりも、やや前傾姿勢になる感じです。
私は、身長が180cm以上あるので、これくらいの前傾姿勢でも、腰や首などに影響は殆どありません。
また、こちらのハンドルを取り付けたことで、バイク全体の印象が、よりアグレッシブになったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする