ドリル AD650

ドリル AD650 京セラ(旧RYOBI電動工具) ドリル AD650 京セラ(旧RYOBI電動工具) ドリル AD650 京セラ(旧RYOBI電動工具) ドリル AD650 京セラ(旧RYOBI電動工具) ドリル AD650 京セラ(旧RYOBI電動工具) ドリル AD650 京セラ(旧RYOBI電動工具)

高精度のテーパーチャック採用
コンパクト、軽量0.9kg

付属品チャックハンドル・ベルトフック 長さ(mm)186 幅(mm)55 質量(kg)0.9 高さ(mm)145 電流(A)2 電源(V)単相100 消費電力(W)190 回転数(min-1[r.p.m])4000 コード長さ(m)5 チャック能力(mm)0.5~6.5 穴あけ能力(mm) 鉄工6.5 穴あけ能力(mm) 木工9 保証期間1年 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60860879 648650A
21,600
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする