ドリル AD1002

ドリル AD1002 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)

軽量1.6kg
大型補助ハンドル採用
連続作業に便利なスイッチロックボタン付

付属品チャックハンドル、補助ハンドル 長さ(mm)320 幅(mm)80 質量(kg)1.6 高さ(mm)148 電流(A)4 電源(V)100 消費電力(W)390 回転数(min-1[r.p.m])1300 コード長さ(m)2.5 チャック能力(mm)1.5~10 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工21 電源(単相/V)100 保証期間1年 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60860888 648750A
15,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする