ディスクグラインダー AG1063
最大出力1,260Wのハイパワーモデル
狭いところも入り込める
クラスで最も低いスリムギヤヘッド
直径56mmの細握りグリップ
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の
防塵フィルタ
軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディ
優れた防じん性能(ラビリンス構造)
付属品カニ目スパナ
電圧(V)100
消費電力(W)850
最大出力(W)1260
砥石寸法(Φmm)穴径15
握り径(Φmm)56
保証期間1年
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19