ポリシャー APE2100

ポリシャー APE2100 京セラ(旧RYOBI電動工具)

キレが違う、硬い塗装の磨きに最適
コンパウンドの性能を最大に引き出す
負荷をかけても回転が落ちない
フィードバック回路搭載
無段変速

電源(V)100 電流(A)11.7 コード長さ(m)5 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])650~2000 質量(kg)2.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×100×235 付属品補助ハンドル・片口スパナ(17mm) 保証期間1年 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60861283 644950A
45,000
31,980
35,178 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする